曜日別特売
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678

EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678
EA682SC-1 スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 18980678

スナップリングプライヤー (内外兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード18980678品番EA682SC-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,036
販売価格(税別)
2,760

セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。

用途
軸穴用スナップリングの脱着作業に
全長(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28全質量(g)258リング径(Φmm)23~45
関連資料:RoHS(1.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする