曜日別特売
EA707NC-742A テストリード エスコ 18980757

EA707NC-742A テストリード エスコ 18980757
EA707NC-742A テストリード エスコ 18980757

テストリード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18980757品番EA707NC-742A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,793
販売価格(税別)
1,630

ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。

全長(mm)1500定格電圧(V)1000接点CuZn定格電流(A)CTⅢ/19材質(ケーブル)シリコン断面積(mm2)ケーブル:1プラグ径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする