EA951FE-56B 伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ 18981475

EA951FE-56B 伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ 18981475
EA951FE-56B 伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ 18981475
EA951FE-56B 伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ 18981475
EA951FE-56B 伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ 18981475
EA951FE-56B 伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ 18981475
EA951FE-56B 伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ 18981475

伸縮突っ張りメッシュ棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18981475品番EA951FE-56B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,314
販売価格(税別)
5,740

小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。

材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)1100~1900×330×95耐荷重(kg)15~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする