曜日別特売
EA983FT-946 A5 サインポップ (差込式) エスコ 18981588

EA983FT-946 A5 サインポップ (差込式) エスコ 18981588
EA983FT-946 A5 サインポップ (差込式) エスコ 18981588

A5 サインポップ (差込式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18981588品番EA983FT-946
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,256
販売価格(税別)
2,960
仕様A5材質塩ビ、AES樹脂寸法(mm)120×180質量(g)200表示内容入口・出口・関係者以外立ち入り禁止
注意
※サインポップを取り付けた状態でベルトの引き出し・収納はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする