020510-15A 駒込ピペット SIBATA(柴田科学) 18981813

駒込ピペット

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
容量(mL)15
目盛(mL)1
全長(mm)315
内容量1箱(5本)注文コード18981813品番020510-15A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。

ピペットの種類駒込ピペット材質ほうけい酸ガラス全長(mm)315容量(mL)15目盛(mL)1ゴム止外径(Φmm)12
注意
※ゴム球は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33456342
2021-11-04
用途: 熱帯魚のブリーディングの際、ブラインシュリンプの幼生を吸いとる作業
サービス業

硝子製は洗浄に適しているので非常に良い。ポリエチレン等は汚れて長い使用に向かないので。

対象商品 : 33456342
2018-05-23
用途: 液剤をうつしかえるときに使用
ヒロジ調剤薬局医療・福祉・介護関連業

手にフィットしやすくて、ちょうどいい大きさなので役に立ってます。

対象商品 : 33456175
2018-04-18
用途: 塗料を薄める歳に使用

少量の塗料を薄める際に、シンナー吸い込み使用しています。本来の目的が違うんでしょうが助かっております。

対象商品 : 33456306
2017-07-02
用途: 薬品のpH調整チューブの清掃作業に使用しています。
製造業

薬品に強く目盛りも正確でシンナーなど薬品の希釈が正確に出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする