曜日別特売
smc PENTAX-D FA マクロ 50mm F2.8 PENTAX 単焦点マクロレンズ D FA MACRO 50mmF2.8  Kマウント フルサイズ・APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス) 18981936

PENTAX 単焦点マクロレンズ D FA MACRO 50mmF2.8 Kマウント フルサイズ・APS-Cサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18981936品番smc PENTAX-D FA マクロ 50mm F2.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能。
デジタル撮影に最適化した設計で高い描写性能を持ち、35mm判フィルムサイズ(36mm×24mm)をカバーする
イメージサークルを備え、従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能なマクロレンズです。

付属品ケース、フード質量(g)265フィルター直径(Φmm)49レンズ単焦点マクロレンズ焦点距離(mm)50径(Φ)×全長(mm)67.5×60レンズ構成7群8枚撮影距離(m)(最短)0.195絞り(最少)F32マウントペンタックスK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする