曜日別特売
TCG18R145-020 AH8005 溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ 18981938

代表画像

TCG18R145-020 AH8005 溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ 18981938
TCG18R145-020 AH8005 溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ 18981938

溝入れ突切り用チップ TCG18R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)勝手RコーティングAH8005注文コード18981938品番TCG18R145-020 AH8005
参考基準価格(税別)¥19,050販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
その他【CDX】3.5【CW】1.45【CWTOL】0.02【RE】0.2勝手RコーティングAH8005RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする