寸法図、本図は右勝手(R)を示す。
タンガロイ
チップ TCG18R/L-Full R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
勝手
L
コーティング
AH8005
注文コード
18982437
品番
TCG18L300-150 AH8005
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・コーティング
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【CDX】3.5【CW】3【CWTOL】0.02【RE】1.5
勝手
L
コーティング
AH8005
RoHS指令(10物質対応)
対応