曜日別特売
HD PENTAX-D FA*70-200mmF2.8ED DC A 交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A PENTAX(ペンタックス) 18982575

HD PENTAX-D FA*70-200mmF2.8ED DC A 交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A PENTAX(ペンタックス) 18982575
HD PENTAX-D FA*70-200mmF2.8ED DC A 交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A PENTAX(ペンタックス) 18982575

交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18982575品番HD PENTAX-D FA*70-200mmF2.8ED DC A
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

抜群の低反射特性が得られる新開発の「エアロ・ブライト・コーティングII」、HDコーティングなど、独自のレンズコーティング技術を存分に駆使。
逆光でもゴーストやフレアーの発生を抑え、クリアでコントラストの高い像が得られます。

付属品レンズケース、フード質量(g)(約)1775倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)70~200径(Φ)×全長(mm)91.5×203レンズ構成16群19枚撮影距離(m)(最短)1.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする