PENTAX(ペンタックス)
交換用レンズ HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4× AW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18982593
品番
HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4× AW
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
焦点距離を1.4倍に拡大してAF撮影できる、
小型・高性能な防塵・防滴構造のリアコンバーター。
付属品
ケース・ボディマウントキャップ・レンズマウントキャップ
質量(g)
126
倍率(倍)
1.4
径(Φ)×全長(mm)
65×20
レンズ構成
3群4枚
マウント
KAF2