022760-10 ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学) 18982802

ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
容量(mL)10
内容量1個注文コード18982802品番022760-10
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。

材質ほうけい酸ガラス茶褐色容量(mL)10全高(mm)833
注意
※台座は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする