曜日別特売
TCS18R125-010 AH8005 溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ 18983207

代表画像

TCS18R125-010 AH8005 溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ 18983207
TCS18R125-010 AH8005 溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ 18983207

溝入れ突切り用チップ TCS18R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)勝手RコーティングAH8005注文コード18983207品番TCS18R125-010 AH8005
参考基準価格(税別)¥19,050販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
その他【CDX】2【CW】1.25【CWTOL】0.02【RE】0.1勝手RコーティングAH8005RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする