曜日別特売
025580-010000 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学) 18984455

分注器デジフィット AUP+

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
適合チップZ、ZR
容量(μL)1000~10000
内容量1本注文コード18984455品番025580-010000
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。
軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。
2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。
本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。
UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。
AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。
200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。
ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。
AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。

型式AUP-10000+オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式適合チップZ、ZR付属品チップ×1、フィルター×3、フィルター交換治具×1容量(μL)1000~10000最小目盛(μL)10000再現性(%)≦0.4~0.2%精度(%)±2.0~0.4%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする