代表画像
タンガロイ
ガイドパッド Guide pad SGP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
18984756
品番
SGP03-12-035-DC FH3125
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCN】7.94【DCX】8.49【INSL】12【RE】35
S
1.6
W1
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応