曜日別特売
030150-24300 SPC三角フラスコ SIBATA(柴田科学) 18986153

SPC三角フラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)300
摺合せSPC-24
内容量1個注文コード18986153品番030150-24300
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。

容量(mL)300高さ(mm)168外径(Φmm)91摺合せSPC-24TGK品番371-13-57-14材質ほうけい酸ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする