SIBATA(柴田科学)
SPC三角フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
200
10
25
50
100
200
300
500
1000
摺合せ
SPC-29
SOC-15
SPC-19
SPC-24
SPC-29
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18986205
品番
030150-29200
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
容量(mL)
200
高さ(mm)
140
外径(Φmm)
81
摺合せ
SPC-29
TGK品番
371-13-57-12
材質
ほうけい酸ガラス