SIBATA(柴田科学)
SPC二口梨形フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
100
25
50
100
200
300
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18986232
品番
030160-15100
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
容量(mL)
100
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
125
角度(°)
30
外径(Φmm)
66
主管
SPC-15
側管
SPC-15