030160-29500 SPC二口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学) 18986284

SPC二口梨形フラスコ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード18986284品番030160-29500
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。

容量(mL)500材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)201角度(°)30外径(Φmm)107主管SPC-29側管SPC-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする