曜日別特売
030370-1515 SPC連結管 オフセット形 SIBATA(柴田科学) 18987212

 

030370-1515 SPC連結管 オフセット形 SIBATA(柴田科学) 18987212
030370-1515 SPC連結管 オフセット形 SIBATA(柴田科学) 18987212

SPC連結管 オフセット形

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
寸法a(mm)100
内容量1個注文コード18987212品番030370-1515
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

上下のSPC規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。

材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)100寸法b(mm)30下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする