曜日別特売
030410-1919 SPC連結管 枝管付 上向き SIBATA(柴田科学) 18987343

 

030410-1919 SPC連結管 枝管付 上向き SIBATA(柴田科学) 18987343
030410-1919 SPC連結管 枝管付 上向き SIBATA(柴田科学) 18987343

SPC連結管 枝管付 上向き

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
寸法a(mm)99
内容量1個注文コード18987343品番030410-1919
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。

材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-19-19寸法a(mm)99角度(°)20下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19側管SPC-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする