030430-1919 SPC連結管 二又 SIBATA(柴田科学) 18987413

 

030430-1919 SPC連結管 二又 SIBATA(柴田科学) 18987413
030430-1919 SPC連結管 二又 SIBATA(柴田科学) 18987413

SPC連結管 二又

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法a(mm)129
内容量1個注文コード18987413品番030430-1919
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。

型式SPC-19-19-19側管SPC-19上部(SPC)SPC-19下部(SPC)SPC-19寸法a(mm)129寸法b(mm)50材質ほうけい酸ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする