曜日別特売
- デジタルロック ヘッダー付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18987694

- デジタルロック ヘッダー付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18987694
- デジタルロック ヘッダー付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18987694

デジタルロック ヘッダー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(6個)
寸法(mm)50
内容量1箱(6個)注文コード18987694品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。

用途
ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)50仕上クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする