FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
デジタルロックツル長 ヘッダー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18987703
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途
ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロック
プッシュボタン式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
真鍮
材質
本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)
40
仕上
クロームメッキ