030670-1945 SPCカルシウム管 曲管 SIBATA(柴田科学) 18988068

 

030670-1945 SPCカルシウム管 曲管 SIBATA(柴田科学) 18988068
030670-1945 SPCカルシウム管 曲管 SIBATA(柴田科学) 18988068

SPCカルシウム管 曲管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法b(mm)36
内容量1個注文コード18988068品番030670-1945
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。

材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)100角度(°)45寸法b(mm)36摺合せSPC-19寸法c(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする