030840-1515 SPC導入管 曲管 吸引口付 SIBATA(柴田科学) 18988743

 

030840-1515 SPC導入管 曲管 吸引口付 SIBATA(柴田科学) 18988743
030840-1515 SPC導入管 曲管 吸引口付 SIBATA(柴田科学) 18988743

SPC導入管 曲管 吸引口付

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1個注文コード18988743品番030840-1515
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。
・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。

型式SPC-15-15上部(SPC)SPC-15下部(SPC)SPC-15寸法a(mm)65寸法b(mm)80寸法c(mm)70吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする