032350-1 SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学) 18990012

 

032350-1 SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学) 18990012
032350-1 SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学) 18990012
032350-1 SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学) 18990012
032350-1 SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学) 18990012

SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
口数1
内容量1個注文コード18990012品番032350-1
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。

材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122口数1ツバ内径(Φmm)120主管SPC-29ツバ外径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする