曜日別特売
EA345A-41 排水ポンプ (サイフォン式) エスコ 18994161

EA345A-41 排水ポンプ (サイフォン式) エスコ 18994161
EA345A-41 排水ポンプ (サイフォン式) エスコ 18994161
EA345A-41 排水ポンプ (サイフォン式) エスコ 18994161
EA345A-41 排水ポンプ (サイフォン式) エスコ 18994161
EA345A-41 排水ポンプ (サイフォン式) エスコ 18994161
EA345A-41 排水ポンプ (サイフォン式) エスコ 18994161

排水ポンプ (サイフォン式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18994161品番EA345A-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,879
販売価格(税別)
9,890
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
注意
※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。ホースは長さ10~20m推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする