EA546JB-1A 量水器メーター用レンチ エスコ 18994285

EA546JB-1A 量水器メーター用レンチ エスコ 18994285
EA546JB-1A 量水器メーター用レンチ エスコ 18994285
EA546JB-1A 量水器メーター用レンチ エスコ 18994285
EA546JB-1A 量水器メーター用レンチ エスコ 18994285
EA546JB-1A 量水器メーター用レンチ エスコ 18994285
EA546JB-1A 量水器メーター用レンチ エスコ 18994285

量水器メーター用レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁(1丁)注文コード18994285品番EA546JB-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,172
販売価格(税別)
6,520

1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き)。プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。

用途量水器用メーター交換作業に材質スチール (S55C)全長(mm)300質量(g)350使用範囲(mm)呼13、20 (31、38)くわえ部厚さ(mm)10.4トルク(N・m)【保証トルク (Nm)】通常時:49.0、拡大時:58.8ハンドル厚さ(mm)8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする