エスコ
熱中アラートバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
18994346
品番
EA742MK-101A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,544
販売価格(税別)
¥
5,040
バスケットに入れる
付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質
ABS、PC、シリコン
寸法(mm)
25×10.5×43 (H)
色
ブラック
質量(g)
11
連続使用時間
3.5~4日
使用電池
リチウムイオンバッテリー (110mAh)
耐熱温度(℃)
~80
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
約2
測定間隔
毎15秒に1回
充電方式
USB充電 (マグネット式)
音量(dB)
68
注意
※本製品は医療機器ではございません。本製品は体調や疾患の判断を担保するものではありません。本製品には時計機能はございません。