曜日別特売
EA951FE-107A 強力伸縮棒 エスコ 18994651

EA951FE-107A 強力伸縮棒 エスコ 18994651
EA951FE-107A 強力伸縮棒 エスコ 18994651
EA951FE-107A 強力伸縮棒 エスコ 18994651

強力伸縮棒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード18994651品番EA951FE-107A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,399
販売価格(税別)
3,090

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。

材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)質量(kg)1耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする