曜日別特売
EA960AB-18A 車載ケース (樹脂製) エスコ 18994660

EA960AB-18A 車載ケース (樹脂製) エスコ 18994660
EA960AB-18A 車載ケース (樹脂製) エスコ 18994660
EA960AB-18A 車載ケース (樹脂製) エスコ 18994660
EA960AB-18A 車載ケース (樹脂製) エスコ 18994660
EA960AB-18A 車載ケース (樹脂製) エスコ 18994660

車載ケース (樹脂製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18994660品番EA960AB-18A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,557
販売価格(税別)
6,870

付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。

材質ポリプロピレン質量(kg)3.9本体:ダークグリーン、蓋:グレー容量(L)77耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280適合車種ステーションワゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする