107432 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997189

 

107432 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997189
107432 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997189
107432 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997189
107432 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997189
107432 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997189
107432 ケイティフレーム B3ハーフ 万丈 18997189

ケイティフレーム B3ハーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード18997189品番107432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

退色・変色しにくいUVカットPET板を採用したカラフルなフレームです。
182mm×515mmのポスターに対応しているサイズとなります。
面材には紫外線を90%以上カットするUVカットPET板を採用しており、作品を変色・退色から守ります。
推し活にもオススメの9色展開です。

付属品吊り金具・吊り紐付き仕様縦横兼用・掛けのみ材質樹脂製、480寸法(mm)窓:176×509ブラウン質量(g)480外寸(mm)212×545内寸(mm)182×515適合サイズB3ハーフ(182×515mm)木目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする