曜日別特売
107197 マグネット式 タペストリー棒40 万丈 18997286

 

107197 マグネット式 タペストリー棒40 万丈 18997286
107197 マグネット式 タペストリー棒40 万丈 18997286
107197 マグネット式 タペストリー棒40 万丈 18997286
107197 マグネット式 タペストリー棒40 万丈 18997286
107197 マグネット式 タペストリー棒40 万丈 18997286
107197 マグネット式 タペストリー棒40 万丈 18997286
107197 マグネット式 タペストリー棒40 万丈 18997286
107197 マグネット式 タペストリー棒40 万丈 18997286

マグネット式 タペストリー棒40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード18997286品番107197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マグネット式のタペストリー棒です。
マグネットで留めるタイプなので、手ぬぐいやポスターを挟むだけで簡単に取り付けができます。
季節や気分によって手ぬぐいやポスターを入れ替えて気軽にお部屋の雰囲気を変えられます。

付属品吊り紐(約600mm)付仕様掛けのみ、内側には滑り止めのテープ付き材質木製、マグネット、合皮(吊り紐)ブラウン質量(g)120(1本あたり約30×4本)外寸(mm)400×15×8対応幅(mm)320まで
注意
※手ぬぐいは付属しておりません。
※取り付けの際には指などを挟まれないようお気を付けください。
※小さなお子様の手に届く場所には飾らないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする