曜日別特売
V5104 フィールドバルブ 丸ハンドル マサル工業 18998202

V5104 フィールドバルブ 丸ハンドル マサル工業 18998202
V5104 フィールドバルブ 丸ハンドル マサル工業 18998202

フィールドバルブ 丸ハンドル

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法L(mm)204
寸法H(mm)203
内容量1個注文コード18998202品番V5104
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。

用途
水田用給水栓
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
材質PVC質量(g)1526寸法L(mm)204寸法H(mm)203寸法W(mm)204ハンドル丸形適合パイプ径(Φmm)75取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18998202
2023-10-24
用途: バルブ交換
吉川農販農・林・水産業

丁寧な作りで良い。商品の梱包がしっかりされていて配達が丁寧です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする