曜日別特売
5-36 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000004

5-36 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000004
5-36 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000004

強力メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)36
全長L1(mm)245
全長L2(mm)(ハンドル接続時)735
内容量1丁注文コード19000004品番5-36
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。

形状オフセットレンチサイズ(mm)36全長L1(mm)245全長L2(mm)(ハンドル接続時)735質量(g)816寸法a(mm)20寸法b(mm)54寸法h(mm)35.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする