曜日別特売
5-55 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000065

5-55 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000065
5-55 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000065

強力メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)55
全長L1(mm)300
全長L2(mm)(ハンドル接続時)925
内容量1丁注文コード19000065品番5-55
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。

形状オフセットレンチサイズ(mm)55全長L1(mm)300全長L2(mm)(ハンドル接続時)925質量(g)1541寸法a(mm)28寸法b(mm)81寸法h(mm)45.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする