曜日別特売
5-65 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000083

5-65 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000083
5-65 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19000083

強力メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)65
全長L1(mm)355
全長L2(mm)(ハンドル接続時)1060
内容量1丁注文コード19000083品番5-65
参考基準価格(税別)¥53,550販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。

形状オフセットレンチサイズ(mm)65全長L1(mm)355全長L2(mm)(ハンドル接続時)1060質量(g)2603寸法a(mm)33寸法b(mm)98寸法h(mm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする