曜日別特売
10A-3/4X7/8 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10A-3/4X7/8 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000932
10A-3/4X7/8 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000932
10A-3/4X7/8 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000932

スパナ(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)235
サイズ(inch)3/4×7/8
内容量1丁注文コード19000932品番10A-3/4X7/8
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。

サイズ(inch)3/4×7/8全長L(mm)235質量(g)177寸法a(mm)7.3寸法b1(mm)42寸法b2(mm)49商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする