※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
薄口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅(mm)
4.5
3.2
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
全長L(mm)
70
70
78
91
96
103
105
116
131
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19001018
品番
12-4.5
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
呼び寸法(mm)
4.5
全長L(mm)
70
質量(g)
5
寸法a(mm)
2
寸法b(mm)
10.5
二面幅(mm)
4.5
商品構成
単品