曜日別特売
12-5.5 薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19001036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12-5.5 薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19001036
12-5.5 薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19001036

薄口スパナ

商品レビューを投稿する
二面幅(mm)5.5
全長L(mm)78
内容量1丁注文コード19001036品番12-5.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。

呼び寸法(mm)5.5全長L(mm)78質量(g)7寸法a(mm)2寸法b(mm)12.6二面幅(mm)5.5商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする