※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
薄口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
12
3.2
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
全長L(mm)
116
70
78
91
96
103
105
116
131
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19001106
品番
12-12
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
呼び寸法(mm)
12
全長L(mm)
116
質量(g)
27
寸法a(mm)
3
寸法b(mm)
24.2
二面幅(mm)
12
商品構成
単品