曜日別特売
13A-11/16 コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19001815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13A-11/16 コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19001815
13A-11/16 コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19001815
13A-11/16 コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19001815

コンビネーションレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)200
200
105
110
115
120
125
135
160
165
170
180
230
235
260
280
300
330
360
450
460
480
500
530
335
95
サイズ(inch)11/16
11/16
1/4
9/32
5/16
11/32
3/8
7/16
1/2
9/16
19/32
5/8
3/4
25/32
13/16
7/8
15/16
1
1.1/16
1.1/8
1.1/4
1.5/16
1.3/8
1.7/16
1.1/2
1.5/8
1.13/16
2
1.3/16
1.7/8
3/16
13/64
7/32
15/64
内容量1丁注文コード19001815品番13A-11/16
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

全長L(mm)200サイズ(inch)11/16仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ質量(g)116寸法b(mm)40寸法a1(mm)6.7寸法a2(mm)11.5外径d(mm)25.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする