STAHLWILLE(スタビレー)
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
全長L(mm)
144
144
150
158
165
173
182
190
202
215
229
240
252
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19002524
品番
17-8
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
レンチサイズ(mm)
8
ラチェット機構
あり
全長L(mm)
144
質量(g)
43
寸法d(mm)
18.0
寸法b(mm)
17.0
寸法a1(mm)
4.7
寸法a2(mm)
7.4