STAHLWILLE(スタビレー)
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)
14
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
全長L(mm)
190
144
150
158
165
173
182
190
202
215
229
240
252
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19002585
品番
17-14
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
レンチサイズ(mm)
14
ラチェット機構
あり
全長L(mm)
190
質量(g)
113
寸法d(mm)
26.5
寸法b(mm)
29.5
寸法a1(mm)
7.3
寸法a2(mm)
8.4