曜日別特売
20A-1/2X9/16 メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19002987

20A-1/2X9/16 メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19002987
20A-1/2X9/16 メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19002987

メガネレンチ75°(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)220
サイズ(inch)1/2×9/16
内容量1丁注文コード19002987品番20A-1/2X9/16
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

形状オフセットサイズ(inch)1/2×9/16全長L(mm)220仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)質量(g)131寸法t(mm)25寸法d1(mm)20寸法d2(mm)21.3寸法a1(mm)9寸法a2(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする