曜日別特売
20A-9/16X5/8 メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19002996

20A-9/16X5/8 メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19002996
20A-9/16X5/8 メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19002996

メガネレンチ75°(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)245
サイズ(inch)9/16×5/8
内容量1丁注文コード19002996品番20A-9/16X5/8
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

形状オフセットサイズ(inch)9/16×5/8全長L(mm)245仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)質量(g)168寸法t(mm)27寸法d1(mm)21.3寸法d2(mm)25.3寸法a1(mm)10寸法a2(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする