曜日別特売
20A-25/32X13/16 メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19003048

20A-25/32X13/16 メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19003048
20A-25/32X13/16 メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19003048

メガネレンチ75°(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)300
サイズ(inch)25/32×13/16
内容量1丁注文コード19003048品番20A-25/32X13/16
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

形状オフセットサイズ(inch)25/32×13/16全長L(mm)300仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)質量(g)333寸法t(mm)31寸法d1(mm)29.4寸法d2(mm)32.1寸法a1(mm)13寸法a2(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする