STAHLWILLE(スタビレー)
メガネレンチ75°(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長L(mm)
365
180
200
220
245
255
270
300
330
365
サイズ(inch)
1.1/8×1.5/16
1/4×5/16
3/8×7/16
1/2×9/16
9/16×5/8
19/32×11/16
5/8×3/4
11/16×13/16
3/4×7/8
25/32×13/16
7/8×15/16
15/16×1
1.1/8×1.5/16
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003075
品番
20A-1.1/8X1.5/16
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
オフセット
サイズ(inch)
1.1/8×1.5/16
全長L(mm)
365
仕様
メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
質量(g)
581
寸法t(mm)
37
寸法d1(mm)
42.6
寸法d2(mm)
45.4
寸法a1(mm)
15
寸法a2(mm)
16