曜日別特売
21-8X9 メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー) 19003118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21-8X9 メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー) 19003118
21-8X9 メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー) 19003118

メガネレンチストレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)8×9
全長L(mm)115
内容量1丁注文コード19003118品番21-8X9
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

形状ストレート(片頭首振り)レンチサイズ(mm)8×9全長L(mm)115仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)質量(g)19寸法a(mm)5.5寸法d1(mm)12.5寸法d2(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする