曜日別特売
21-20X22 メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー) 19003215

21-20X22 メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー) 19003215
21-20X22 メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー) 19003215

メガネレンチストレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
レンチサイズ(mm)20×22
全長L(mm)210
内容量1丁注文コード19003215品番21-20X22
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

形状ストレート(片頭首振り)レンチサイズ(mm)20×22全長L(mm)210仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)質量(g)109寸法a(mm)9寸法d1(mm)29寸法d2(mm)32.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする